Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 184-0028 Temperatursensorområde 0 til 100 F | AC2HMH 2KGR1

SIEMENS 184-0028 Temperatursensorområde 0 til 100 F

På lager
Vare: AC2HMH Modell: 184-0028Kryssreferanse: 2KGR1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperatursender
Luftforbindelser1/8 "FTP
luft~~POS=TRUNC35 scfm
Dybde4.25 "
ElementtypeRigid
Høyde2.25 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Maks. Omgivelsestemp.160 Grader F
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde9"
Temp. Kontrollrekkevidde0 grader til 100 grader F
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroller lufttrykk (3 til 15 psi)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 184-0028 Temperatursensorområde 0 til 100 F
2 741 NOK / enhet