Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 141-0600 Posisjonsbryter | AD7FEA 4E715

SIEMENS 141-0600 Posisjoneringsbryter

På lager
Vare: AD7FEA Modell: 141-0600Kryssreferanse: 4E715

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk bryter
Luftforbindelser1/8 PT Kvinne
Kontrollområde0 til 30 psi
Dybde2-3 / 4 "
Høyde1.625 "
Min. Press15 PSI
typenPosisjonsbryter
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Safe Air PSI (30)
    • Maks. Sikker driftstemperatur (F) (0 til 150)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 141-0600 Posisjoneringsbryter
972NOK / enhet