Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FG-M6GV Steel Notched Head M6 Gjenge | AE4XLD 5NRN0

SHIMPO FG-M6GV Stålhakkhode M6 gjenger

På lager
Vare: AE4XLD Modell: FG-M6GVKryssreferanse: 5NRN0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHakkhode i stål, M6 gjenger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode9026906000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FG-M6GV Stålhakkhode M6 gjenger
249NOK / enhet