Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO DT-361 Digital stroboskop 60 - 120000 Fpm | AF6QNA 20AZ70

SHIMPO DT-361 digitalt stroboskop 60 - 120000 XNUMX fpm

På lager
Vare: AF6QNA Modell: DT-361Kryssreferanse: 20AZ70
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
13 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt stroboskop
Nøyaktighet0.02%
Vise6-sifret LED
Blinker per minutt60 til 120,000
Kraftbehovet100 / 230 VAC
oppløsning1 fpm
RPM-rekkevidde60 til 120,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9029206000

Produktdetaljer:

    • Gjennomsnittlig effekt (W) (24)
    • Eksterne ut / utløsere (nei)
    • Blitsvarighet (0.14 til 400 usek)
    • Blitsutgang (Joule) (6 mJoule)
    • Faseskift (0 grader til 359 grader)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO DT-361 digitalt stroboskop 60 - 120000 XNUMX fpm
13 557 NOK / enhet