Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAVIV 155-29081 Avgradingsverktøy, høyhastighets stål/plast, Ub2 | CU2PPU 45JD77

SHAVIV 155-29081 Avgradingsverktøy, høyhastighets stål/plast, Ub2

På lager
Vare: CU2PPU Modell: 155-29081Kryssref: 45JD77
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvboringsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SHAVIV 153-29000 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFE 45JD06 153-29000Avgradingsbladholder116NOK
SHAVIV 153-29004 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFF 45JD10 153-29004Avgradingsbladholder128NOK
SHAVIV 153-29002 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFG 45JD08 153-29002Avgradingsbladholder126NOK
SHAVIV 153-29010 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFH 45JD15 153-29010Avgradingsbladholder294NOK
SHAVIV 153-29005 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFJ 45JD11 153-29005Avgradingsbladholder129NOK
SHAVIV 153-29007 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFL 45JD13 153-29007Avgradingsbladholder143NOK
SHAVIV 153-29003 Avgradingsbladholder, stål, D5 | CU2PFM 45JD09 153-29003Avgradingsbladholder128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAVIV 155-29081 Avgradingsverktøy, høyhastighets stål/plast, Ub2
80NOK / enhet