Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAVIV 151-29098 Deburring Replacement Blade, E 100L, High Speed Steel, 0.13 Inch Dia | CU2PHP 45JD90

SHAVIV 151-29098 Deburring Replacement Blade, E 100L, High Speed Steel, 0.13 Inch Dia

På lager
Vare: CU2PHP Modell: 151-29098Kryssref: 45JD90
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvgratningsskifte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SHAVIV 153-29138 Avgradingsbladholder M, M, B, E, Stål | CU2PFA 45NW87 153-29138Blade1161NOK
SHAVIV 151-29143 Arc Shape Finish Blade, R30, High Speed ​​Steel | CU2PFB 45NW92 151-29143Blade1189NOK
SHAVIV 151-29142 Rund dobbeltkantet blad, R20, høyhastighetsstål | CU2PFC 45NW91 151-29142Blade1125NOK
SHAVIV 151-29141 Rundt dobbeltsidig blad, R10, høyhastighetsstål | CU2PFD 45NW90 151-29141Blade187NOK
SHAVIV 153-29139 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFK 45NW88 153-29139Avgradingsbladholder1246NOK
SHAVIV 152-00009 Avgradingshåndtak, B, Kraftig bruk av plast, Alle B-blader | CU2PFQ 45NX60 152-00009Avgratningshåndtak1131NOK
SHAVIV 152-00013 Avgradingshåndtak, E, plast | CU2PFR 45NX25 152-00013Avgratningshåndtak1154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAVIV 151-29098 Deburring Replacement Blade, E 100L, High Speed Steel, 0.13 Inch Dia
44NOK / enhet