SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Glødelampe 250 Watt Rød | AH3BEA 30ZX22

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RØD Glødevarmelampe 250 Watt Rød

På lager
Vare: AH3BEA Modell: 250R40/HT/REDKryssreferanse: 30ZX22

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren5000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Strålevinkel105 Degrees
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigRød
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
LysfordelingFlood
light OutputIngen nominell fargetemp, rød
Maks. Total lengde6.5 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonVarmelamper
Grov serviceNei
KnusebestandigJa
TrekantNei
typenReflektor
Spenning120
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1497
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pæreform: R40
    • Kan dimmes: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RØD Glødevarmelampe 250 Watt Rød
353NOK / enhet