Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON RØR S5034X 002 Kryss 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVQ 1LUK5

SHARON PIPING S5034X 002 Kryss 1/4 Tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FVQ Modell: S5034X 002Kryssref: 1LUK5
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
528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material304 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.53 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON PIPING S5034X 001 Kryss 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FVN 1LUK3 S5034X 00115053 / 64 "1 / 8 "695NOK
SHARON RØR S5034X 003 Kryss 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "638NOK
SHARON RØR S5034X 004 Kryss 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVV 1LUK9 S5034X 0041501-13 / 64 "1 / 2 "648NOK
SHARON RØR S5034X 006 Kryss 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13 / 32 "3 / 4 "738NOK
SHARON PIPING S5034X 010 Cross 1 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X 01030001-47 / 64 "1"1 346 NOK
SHARON RØR S5034X 012 Kryss 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7 / 64 "1.25 "2 246 NOK
SHARON RØR S5034X 014 Kryss 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FWD 1LUL8 S5034X 01430002-23 / 64 "1.5 "2 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5034X 002 Kryss 1/4 Tommer 304 rustfritt stål
528NOK / enhet