Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON PIPING S2046CR024014 Konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EXU 1RUD8

SHARON PIPING S2046CR024014 konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3EXU Modell: S2046CR024014Kryssref: 1RUD8
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
1 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body Material316L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse2-1/2" x 1-1/2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SHARON PIPING S2046CR010006 konsentrisk reduksjon 1 x 3/4 tommer 316l rustfritt stål | AB3EXN 1RUD3 S2046CR0100061 "x 3/4"659NOK
SHARON PIPING S2046CR012010 Konsentrisk reduksjon 1 1/4 x 1 tomme 316l rustfritt stål | AB3EXP 1RUD4 S2046CR0120101-1 / 4 "x 1"913NOK
SHARON PIPING S2046CR014010 Konsentrisk reduksjon 1 1/2 x 1 tomme 316l rustfritt stål | AB3EXQ 1RUD5 S2046CR0140101-1 / 2 "x 1"375NOK
SHARON PIPING S2046CR020010 konsentrisk reduksjon 2 x 1 tommer 316l rustfritt stål | AB3EXR 1RUD6 S2046CR0200102 "x 1"527NOK
SHARON PIPING S2046CR020014 Konsentrisk reduksjon 2 x 1 1/2 tommer 316l rustfritt stål | AB3EXT 1RUD7 S2046CR0200142 "x 1-1 / 2"426NOK
SHARON PIPING S2046CR030020 konsentrisk reduksjon 3 x 2 tommer 316l rustfritt stål | AB3EXV 1RUD9 S2046CR0300203 "x 2"680NOK
SHARON PIPING S2046CR040030 konsentrisk reduksjon 4 x 3 tommer 316l rustfritt stål | AB3EXW 1RUE1 S2046CR0400304 "x 3"793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S2046CR024014 konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 tommer
1 742 NOK / enhet