Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U724LF Fitting Reducer Push To Connect 1 x 3/4in | AA8NTP 19F898

SHARKBITE U724LF Fitting Reducer Push To Connect 1 x 3/4in

På lager
Vare: AA8NTP Modell: U724LFKryssreferanse: 19F898
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U724LF Fitting Reducer Push To Connect 1 x 3/4in
434NOK / enhet