Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U280LF dreibar hannalbue 90 grader 1/2 tommer | AA8NRZ 19F884

SHARKBITE U280LF dreibar hannalbue 90 grader 1/2 in

På lager
Vare: AA8NRZ Modell: U280LFKryssreferanse: 19F884
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1/2 "MNPT
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U280LF dreibar hannalbue 90 grader 1/2 in
216NOK / enhet