Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U256LF Albue 90 Grader 3/4 In | AA8NQT 19F855

SHARKBITE U256LF Albue 90 grader 3/4 tommer

På lager
Vare: AA8NQT Modell: U256LFKryssreferanse: 19F855

Få tak i det Mai 6, mandag
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U260LF Albue 90 Degree 1 In | AA8NRD 19F865 U260LF1"418NOK
SHARKBITE U272LF Albue-push Fitting 1/2 x 3/8 In | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"213NOK
SHARKBITE U244LF Albue Push Fitting 1/4 In | AA8NUL 19F919 U244LF1 / 4 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U256LF Albue 90 grader 3/4 tommer
181NOK / enhet