Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 24731LF Vinkelstoppventil Push Fit 1/2 tommer 200 psi | AH7YBP 38EG55

SHARKBITE 24731LF Vinkelstoppventil Push Fit 1/2 tomme 200 psi

På lager
Vare: AH7YBP Modell: 24731LFCross Ref: 38EG55 / 38EG56
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
FinishChrome
HåndteringsmaterialeSink belagt
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSkyv
Maks. Press200 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
Temp. Område32 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 24731LF Vinkelstoppventil Push Fit 1/2 tomme 200 psi
217NOK / enhet