Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHANNON INSULTECH IBA-194-1RWL6 akustisk teppe EC1E9A1B1AH1 5 x 10-1/2 x 8 tommer | AH4XFX 35PF31

SHANNON INSULTECH IBA-194-1RWL6 akustisk teppe EC1E9A1B1AH1 5 x 10-1/2 x 8 tommer

På lager
Vare: AH4XFX Modell: IBA-194-1RWL6Kryssreferanse: 35PF31
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
3 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkustisk teppe
FestetypeHurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål
Høyde8"
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde5"
Temp. Område450 Grader F
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7101
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SHANNON INSULTECH IBA-185-1RWN3 Akustisk teppe for E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFM 35PF22 IBA-185-1RWN38"5"8"2 838 NOK
SHANNON INSULTECH IBA-186-1RWL4 akustisk teppe for E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFN 35PF23 IBA-186-1RWL48"5"8"2 973 NOK
SHANNON INSULTECH IBA-187-1RWP4 akustisk teppe for E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFP 35PF24 IBA-187-1RWP48"5"8"2 973 NOK
SHANNON INSULTECH IBA-188-1RWN4 akustisk teppe for E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFQ 35PF25 IBA-188-1RWN48"5"8"2 973 NOK
SHANNON INSULTECH IBA-189-1RWP5 akustisk teppe for E-C1D9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFR 35PF26 IBA-189-1RWP58"5"8"3 494 NOK
SHANNON INSULTECH IBA-190-1RWN5 Akustisk teppe for E-C1D9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFT 35PF27 IBA-190-1RWN58"5"8"3 494 NOK
SHANNON INSULTECH IBA-191-1RWL5 akustisk teppe for E-C1D9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XFU 35PF28 IBA-191-1RWL58"5"8"3 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHANNON INSULTECH IBA-194-1RWL6 akustisk teppe EC1E9A1B1AH1 5 x 10-1/2 x 8 tommer
3 660 NOK / enhet