Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 16075 karbidbor omvendt kjegle 1/4 tommer enkel | AH8GTW 38TC03

SGS PRO 16075 Carbide Bur Inverted Cone 1/4 Inch Single

På lager
Vare: AH8GTW Modell: 16075Kryssreferanse: 38TC03

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel10 Degrees
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM55,000
Total lengde1.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInvertert kjegle
HandelsnummerSN51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.Cutting Edge TypeKlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelsePris
SGS PRO 15878 Carbide Bur Inverted Cone 3/8 tommer Enkel | AH8GTU 38TC01 15878SN213 Degrees3 / 8 "Dobbelt kutt3 / 8 "37,5002 3 / 32 "1 / 4 "425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 16075 Carbide Bur Inverted Cone 1/4 Inch Single
235NOK / enhet