Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 15862 Karbidbor omvendt 1/2 tomme Lengde kuttet 7/8 tomme | AH8GVB 38TC31

SGS PRO 15862 karbidbor omvendt 1/2 tommers lengde kuttet 7/8 tommer

På lager
Vare: AH8GVB Modell: 15862Kryssreferanse: 38TC31

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel60 Degrees
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 8 "
Maks. RPM28,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
Formenker
HandelsnummerSJN5CO

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeTotal lengdeFormHandelsnummerPris
SGS PRO 15855 Karbidbor omvendt 1/2 tomme Lengde kuttet 1 tomme | AH8GUU 38TC24 158551"2.75 "SylinderSA5CO676NOK
SGS PRO 15858 Karbidbor omvendt 1/2 tomme Totallengde 2-1/2 tomme | AH8GUX 38TC27 158583 / 4 "2.5 "BallSD5CO639NOK
SGS PRO 15860 karbidbor omvendt 1/2 tomme Totallengde 3 tommer | AH8GUZ 38TC29 158601.25 "3"Spisset treSG5CO757NOK
SGS PRO 15864 Carbide Bur Invertert 1/2 tommer Total lengde 2-1 / 4 tommer | AH8GVD 38TC33 158643 / 4 "2.5 "Invertert kjegleSNA5CO675NOK
SGS PRO 15867 Karbidbor omvendt 1/2 tomme Totallengde 3-1/4 tomme | AH8GVG 38TC36 158671.25 "3.25 "ConeSM5CO891NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 15862 karbidbor omvendt 1/2 tommers lengde kuttet 7/8 tommer
710NOK / enhet