Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 15575 Hårdmetall borkjegle 3/8 tommer Single Cut | AH8GTR 38TA98

SGS PRO 15575 Carbide Bur Cone 3/8 tommer enkelt kutt

På lager
Vare: AH8GTR Modell: 15575Kryssreferanse: 38TA98

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel28 Degrees
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM37,500
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormCone
HandelsnummerSM4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
SGS PRO 15100 hardmetall borkjegle 1 tommer enkelt kutt | AH8GTE 38TA87 151001"1 / 2 "14,0002.375 "SK91 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 15575 Carbide Bur Cone 3/8 tommer enkelt kutt
480NOK / enhet