Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Adhesive | AB6JHY 21U136

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Adhesive

På lager
Vare: AB6JHY Modell: FinishPro 25XPKryssreferanse: 21U136
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
2 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Brad Nailer
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd1.92
SorteringstypeAdhesive
FARGEGrå
EksosJusterbar
Festeområde5/8" to 2-1/8"
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler18
Høyde10 "
Housing MaterialAluminum
Lengde9 13 / 16 "
Magasinskapasitet110
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 psi
Shank Dia.0.039 "
StilRett
TipsNei-mar
Verktøyvekt2.7 lb.
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.93
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Adhesive
2 693 NOK / enhet