SE ALLE INDUSTRIER ONV-360-36-PC Full Dome Mirror 36 tommers polykarbonat | AH3QYN 33HV17

SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-36-PC Full Dome Mirror 36 tommers polykarbonat

På lager
Vare: AH3QYN Modell: ONV-360-36-PCKryssref: 33HV17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Dome Mirror
Ca. Visningsavstand500 sq ft.
backingIngen rygg
Diameter36 "
Kuppelhøyde15 "
Lens Materialpolykarbonat
MonteringsstedTak
Felgtypepolykarbonat
Betraktningsvinkel360 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.072
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandbackingDiameterSakLens MaterialFelgtypePris
SE ALLE INDUSTRIER PV26-360 Full Dome Mirror 26in. Akryl | AC3WDW 2WZA5 PV26-360400 ft.Metalltråd26 "Full Dome MirrorAkrylAkryl1 407 NOK
SE ALLE INDUSTRIER LX32-360 Full Dome Mirror 32in. Polykarbonat | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Metalltråd32 "Full Dome MirrorpolykarbonatAkryl4 184 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV32-360GB Full Dome Mirror 32in. Akryl | AD2ALC 3LYY7 PV32-360GB450 ft.Galvanisert stål32 "Full Dome MirrorAkrylAkryl7 620 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV26-360GB Full Dome Mirror 26in. Akryl | AD2APZ 3LZD7 PV26-360GB400 ft.Galvanisert stål26 "Full Dome MirrorAkrylAkryl5 315 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV36-360GB Full Dome Mirror 36in. Akryl | AD2AQB 3LZE1 PV36-360GB400 ft.Galvanisert stål36 "Full Dome MirrorAkrylAkryl5 866 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Mirror 24 Tommers Akryl | AD3FEK 3YRL4 PVT-BAR2X2350 ft.Akryl22 "T-Bar Dome sikkerhetsspeilAkrylAkryl1 622 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV18-360 Full Dome Mirror 18in. Akryl | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Galvanisert stål18 "Full Dome MirrorAkrylAkryl1 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-36-PC Full Dome Mirror 36 tommers polykarbonat
6 558 NOK / enhet