Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCS CGC151M Håndleddsstropp Jordsnor, 15 fot ledningslengde, 10 mm 3/8 tomme Størrelse Stud Snap/Ring Terminal | CU2KQW 20FV95

SCS CGC151M Wrist Strap Ground Cord, 15 ft Cord Length, 10 mm 3/8 Inch Size Stud Snap/Ring Terminal

På lager
Vare: CU2KQW Model: CGC151MKryssreferanse: 20FV95
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCS CC121M Kveilet jordledning, 1 Megaohm, 12 fot ledningslengde | CU2KNU 20FX06 CC121MCord179NOK
SCS 770111 Spoleledning, 1 M, 12 fot kabellengde, uttrekkbar | CU2KNV 55JZ75 770111Cord369NOK
SCS 770110 Spoleledning, 1 M, 6 fot kabellengde, uttrekkbar | CU2KNW 55JZ74 770110Cord311NOK
SCS LPCGC151M Jordingsledning, 1 M, 15 fot Ledningslengde | CU2KPE 20RE72 LPCGC151MJordingskabel204NOK
SCS 2360 ledning med to ledere, 5 fot ledningslengde | CV4QKV 2FYW9 2360Cord514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCS CGC151M Wrist Strap Ground Cord, 15 ft Cord Length, 10 mm 3/8 Inch Size Stud Snap/Ring Terminal
208NOK / enhet