Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTSMAN 02-2977-01 Lip Seal Ice Makers | AC7WKZ 38Y225

SCOTSMAN 02-2977-01 Lip Seal Ice Makers

På lager
Vare: AC7WKZ Modell: 02-2977-01Kryssref: 38Y225

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeppeforsegler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8418990060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTSMAN 02-2977-01 Lip Seal Ice Makers
1 618 NOK / enhet