SCOTCH 3650-6 Moving And Storage Tape, PK 6 | CU2JQU 43FZ47

SCOTCH 3650-6 Moving And Storage Tape, PK 6

Vare: CU2JQU Modell: 3650-6Kryssreferanse: 43FZ47
483NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9382
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCOTCH 6055R selvklebende Dot Roller Refill, hvit | CU2GFA 43FZ94 6055RSlap108NOK
RFQ
SCOTCH T902371 kartongforseglingstape, 2x110 yd, klar, 36 PK | CU2JNZ 50LA78 T902371Kartongforseglingstape4 536 NOK
RFQ
SCOTCH T9053116PK Kartongforseglingstape, 3x110 yd, klar, 6 PK | CU2JPA 50LC84 T9053116PKKartongforseglingstape1 976 NOK
RFQ
SCOTCH DP-1000RF6 emballasjetape, 1.88 sx 900 tommer, PK 6 | CU2JQB 43GA49 DP-1000RF6Emballasje tape448NOK
RFQ
SCOTCH 3450S-RD-36GC emballasjetape | CU2JQE 164AV8 3450S-RD-36GCEmballasje tape76NOK
RFQ
SCOTCH 3850-CS36 Emballasjetape, Heavy Duty, Klar, PK 36 | CU2JQF 43FZ65 3850-CS36Emballasje tape4 891 NOK
RFQ
SCOTCH 3450S-RD emballasjetape, klar | CU2JQG 43FZ43 3450S-RDEmballasje tape98NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 3650-6 Moving And Storage Tape, PK 6
483NOK / enhet