Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-03R Portverktøy Ms33649 Reamer 3/8-24 Unjf | AE2LGF MS33649-3R / 4XYN1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-03R Port Tool Ms33649 Reamer 3/8-24 Unjf

På lager
Vare: AE2LGF Modell: AS5202-03RKryssref: MS33649-3R / 4XYN1
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
2 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortverktøy
Finishubestrøket
MaterialeStål, karbid tippet
Antall fløyter3
Total lengde3"
Pilot dia.0.339 inn.
Pilotlengde0.610 inn.
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.75 "
Spot Face Dia. (I.)0.805
StilAS5202, MS33649
Trådstørrelse3 / 8-24 UNJF-3B
Rør Dia.3/16 tommer
typenReamer pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.56
Skipets lengde (cm)2.98
Skipets bredde (cm)8.56
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeTrådstørrelsetypenPris
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-10R Portverktøy Ms33649 Reamer 7/8-14 Unjf | AE2LFM MS33649-10R / 4XYK2 AS5202-10R43.94 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BReamer pilot3 527 NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-10S Portverktøy Ms33649 Solid 7/8-14 Unjf | AE2LFN MS33649-10S / 4XYK3 AS5202-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BSolid pilot3 000 NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-11R Portverktøy Ms33649 Reamer 1-12 Unjf | AE2LFP MS33649-11R / 4XYK4 AS5202-11R44.12 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BReamer pilot3 844 NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-11S Portverktøy Ms33649 Solid 1-12 Unjf | AE2LFQ MS33649-11S / 4XYK5 AS5202-11S43.75 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BSolid pilot3 269 NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-12R Portverktøy Ms33649 Reamer 1 1/16-12 Unj | AE2LFR MS33649-12R / 4XYK6 AS5202-12R44.12 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BReamer pilot3 926 NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-12S Portverktøy Ms33649 Solid 1 1/16-12 Unj | AE2LFT MS33649-12S / 4XYK7 AS5202-12S43.8 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BSolid pilot3 282 NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY AS5202-14R Portverktøy Ms33649 Reamer 1 3/16-12 Unj | AE2LFU MS33649-14R / 4XYK8 AS5202-14R44.37 "1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BReamer pilot4 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-03R Port Tool Ms33649 Reamer 3/8-24 Unjf
2 733 NOK / enhet