Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV053 Pilotlys LED gul | AF7HBM 21AG69

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV053 Pilotlys Led Gul

På lager
Vare: AF7HBM Modell: ZB5CV053Kryssreferanse: 21AG69
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlyshode
FARGEGul
IP Rating65, 66 for oppstart
Lens TypeGlatt
MaterialePlast
NEMA-vurdering4X, 13
Størrelse22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8538908060

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingLens TypeMaterialeNEMA-vurderingPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV053S Pilot Lysegul Led | AG6UHW 48K772 ZB5AV053S65, 66 for oppstartFresnelPlast1, 2, 3, 4, 4X, 13119NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV053S Pilot Lysegul Led | AG6UUE 48K641 ZB4BV053S65, 66 for oppstartFresnelMetal1, 2, 3, 4, 4X, 13128NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV05 Pilotlyshode gul 22mm | AG7EQR 6HP80 ZB4BV0566GlattChrome1, 2, 3, 4, 4X, 13121NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV053 Pilotlyshode gul LED | AG7EQT 6HP81 ZB4BV05366GlattChrome1, 2, 3, 4, 4X, 13124NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB5AV05 Kontrollampe Gul 22mm | AG7FGV 6HW20 ZB5AV0566GlattPlast1, 2, 3, 4, 4X, 13125NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB5AV053 Pilotlyshode Gul Led | AG7FGW 6HW21 ZB5AV05366GlattPlast1, 2, 3, 4, 4X, 13119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV053 Pilotlys Led Gul
445NOK / enhet