Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD303 Velgerbryter Ubelyst spak | AF7HBP 21AG71

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD303 Velgerbryter Ubelyst spak

På lager
Vare: AF7HBP Modell: ZB5AD303Kryssreferanse: 21AG71
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt
Grunnleggende materialePlast
Bezel Materialenylon
CamIkke noe kamera
IP Rating65
NøkkelnummerIngen nøkkel
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
OperatørfargeGrønn
Materiale for førerhodePlast
Stilling3
Størrelse22mm
Bytt drift @ posisjon AXOOX
Bryterbetjening @ Posisjon BOXOX
Bryterbetjening @ Posisjon COXXO
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8538908060

Produktdetaljer:

    • Ramme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingOperatørfargePris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD501 Velgerbryter Ubelyst spak | AF7HBR 21AG73 ZB5AD501Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryHvit532NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD303 Velgerbryter Ubelyst spak
434NOK / enhet