Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL1 Trykknapp 22mm Hvit Momentary Extended | AG7EZV 6HP17

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL1 Trykknapp 22mm Hvit Momentary Extended

På lager
Vare: AG7EZV Modell: ZB4BL1Kryssreferanse: 6HP17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappoperatør
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt aluminium i krom
Bezel MaterialeKrom støpt aluminium
FARGEHvit
HodematerialeAluminium-sinklegering
IP Rating66
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
Type operatørIngen vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIP RatingForklaring / bakgrunnsfargeType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA4 Ikke-belyst trykknappoperatør 22mm Rød | AF6GER 15V818 ZB4BPA4Rød66-Startet449NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA5 Ikke-belyst trykknappoperatør Gul | AF6GET 15V819 ZB4BPA5Gul66-Startet449NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA6 Ikke-belyst trykknappoperatør 22mm Blå | AF6GEU 15V820 ZB4BPA6Blå66-Startet449NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA1 Ikke-belyst trykknappoperatør Hvit | AF6GFB 15V815 ZB4BPA1Hvit66-Startet-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA2 Ikke-belyst trykknappoperatør Svart | AF6GFC 15V816 ZB4BPA2Svart66-Startet449NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA3 Ikke-belyst trykknapp Operatør Grønn | AF6GFD 15V817 ZB4BPA3Grønn66-Startet449NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA133 Ikke-belyst trykknappoperatør Hvit | AF7GXR 21AG11 ZB4BA133Hvit66Black / WhiteFull vakt280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL1 Trykknapp 22mm Hvit Momentary Extended
239NOK / enhet