Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG7ETJ 6HL08

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn

På lager
Vare: AG7ETJ Modell: XB4BW3345Kryssref: 6HL08
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
2 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkrommet metall
FARGEGrønn
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
Lampemodul TypeTransformator
Lampemodulsspenning240 VAC
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampespenning24 VAC/DC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
UtskiftingslampeMfr. Nr. DL1CB006
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørBevoktet, rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellType operatørIP RatingLampemodul TypeLampemodulsspenningLampetypeLampespenningNEMA-vurderingUtskiftingslampePris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG6UUC 48K639 XB4BW13B5Ingen vakt, runde65Full spenning24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4X, 13--
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Ingen vakt, runde65Full spenning120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-1 793 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG7ETH 6HL07 XB4BW3335Bevoktet, rund66Transformator120 VACgløde~~POS=TRUNC24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E8552 607 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG7ETK 6HL09 XB4BW3365Bevoktet, rund66Full spenning240 VACgløde~~POS=TRUNC-1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-1 381 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5Bevoktet, rund66Full spenning24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-1 793 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn | AG7ETM 6HL11 XB4BW33G5Bevoktet, rund66Full spenning120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-1 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn
2 607 NOK / enhet