Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC TMC2AI2 Extension Module, 2 Inputs, 0 Outputs, 0 to 10 VDC | CU2BGB 35ZW16

SCHNEIDER ELECTRIC TMC2AI2 utvidelsesmodul, 2 innganger, 0 utganger, 0 til 10 VDC

På lager
Vare: CU2BGB Modell: TMC2AI2Kryssreferanse: 35ZW16

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC TM171ACAN kommunikasjonsmodul | CU2AQA 55WK62 TM171ACANKommunikasjonsmodul1 521 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC TM171AMB kommunikasjonsmodul | CU2AQB 55WK66 TM171AMBKommunikasjonsmodul976NOK
SCHNEIDER ELECTRIC TM171ALON kommunikasjonsmodul | CU2AQE 55WL50 TM171ALONKommunikasjonsmodul4 142 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC TM171ARS232 kommunikasjonsmodul | CU2AQJ 55WK68 TM171ARS232Kommunikasjonsmodul1 352 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC TM171ARS485 kommunikasjonsmodul | CU2AQK 55WT18 TM171ARS485Kommunikasjonsmodul1 194 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC TM171AETH kommunikasjonsmodul, logisk kontroller M171 ytelse | CU2AQQ 55WP23 TM171AETHKommunikasjonsmodul1 187 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC TM171AETHRS485 kommunikasjonsmodul, logisk kontroller M171 ytelse | CU2AQR 55WT17 TM171AETHRS485Kommunikasjonsmodul2 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC TMC2AI2 utvidelsesmodul, 2 innganger, 0 utganger, 0 til 10 VDC
2 162 NOK / enhet