Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2BF7 lukket effektrelé 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 Innkapslet strømrelé 30A 120VAC DPDT

På lager
Vare: AF6NVT Modell: RPF2BF7Kryssreferanse: 1DPR1
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket strømrelé
Spolevurdering4.0VA, 1.7W
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)Ikke rangert
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Dimensjoner1.65 "H, 1.34" W, 2.68 "D
Elektrisk forbindelse1/4 "Tab Terminal
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringDin skinne / bunnflens
Antall poler2
Pins8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsPris
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 Vedlagt effektrelé 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30A ved 277 VACDPST-NR6286NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2AF7 lukket strømrelé 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30A ved 277 VACDPST-NR6286NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2AP7 lukket effektrelé 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30A ved 277 VACDPST-NR6286NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2BJD lukket effektrelé 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6 RPF2BJD12 VDC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8292NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2BBD lukket effektrelé 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8292NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2BB7 lukket effektrelé 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9 RPF2BB724 VAC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8292NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK RPF2BP7 lukket effektrelé 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2 RPF2BP7230 VAC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 Innkapslet strømrelé 30A 120VAC DPDT
292NOK / enhet