Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LRD14 Overbelastningsrelé Klasse 10 7 - 10a | AG6PPE 3DY99

SCHNEIDER ELECTRIC LRD14 Overbelastningsrelé Klasse 10 7 - 10a

På lager
Vare: AG6PPE Modell: LRD14Kryssreferanse: 3DY99

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
Nåværende rekkevidde7.00 til 10.0A
Dybde2.75 "
Høyde3.62 "
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
StarttypeIEC
Reiseklasse10
Spenning690 VAC
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1409
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)7.8
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeSensing metodeSpenningBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Overbelastningsrelé klasse 10 80 - 104a | AF9JAH 2MMY1 LRD436580.0 til 104A5.19 "4.29 "Bimetallisk690 VAC2.92 "7 195 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 Overbelastningsrelé klasse 10 95 - 120a | AF9JAJ 2MMY2 LRD436795.0 til 120A5.19 "4.29 "Bimetallisk690 VAC2.92 "4 488 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 Overbelastningsrelé klasse 10 23 - 32a | AG6PMD 3DE26 LRD335323.0 til 32.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "2 210 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Overbelastningsrelé klasse 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0 til 40.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "1 581 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK LRD3357 Overbelastningsrelé klasse 10 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0 til 50.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "2 210 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 Overbelastningsrelé klasse 10 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0 til 65.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "1 581 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 Overbelastningsrelé klasse 10 55 - 70a | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0 til 70.0A4.76 "4.84 "Bimetallisk690 VAC2.95 "2 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD14 Overbelastningsrelé Klasse 10 7 - 10a
608NOK / enhet