Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 65A | AG7DVB 5NHD7

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 65A

På lager
Vare: AG7DVB Modell: LC1D65AG7Kryssreferanse: 5NHD7
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
7 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIEC
Dybde4.61 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv65
Forsterkere med full belastning80
Høyde2.17 "
HP @ 1 fase - 120V5
HP @ 1 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 208V20
HP @ 3 fase - 230V20
HP @ 3 fase - 240V20
HP @ 3 fase - 480V40
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
Antall poler3
Bredde2.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VBreddePris
SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D40ALE7 Kontaktor IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "4 396 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD IEC-kontaktor, 9 A full belastning, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "2 194 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D09T7 Kontaktor IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "2 194 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D80BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "8 023 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D80T6 Kontaktor IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "8 023 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Kontaktor IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "8 023 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "8 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 65A
7 247 NOK / enhet