SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD55N4 Variable Frequency Drive 75 Hk 400-480v | AG7FRJ 6MVD2

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD55N4 Variable Frequency Drive 75 Hk 400-480v

På lager
Vare: AG7FRJ Modell: ATV212HD55N4Kryssreferanse: 6MVD2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

99 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalJa
Justerbar akselerasjonstid0.1 til 3200 sek.
Justerbar retardasjonstid0.1 til 3200 sek.
KontrollmetodeVolt per Hz, kvadratisk V / Hz, V / Hz med momentforsterkning eller sensor mindre vektorkontroll
KontrolltypeTastatur eller logisk inngang
Dybde11.42 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeLED
ViserHertz, motorstrøm, KW, motorspenning, bussstrøm
dynamisk bremsingNei
KabinettÅpen IP20, type 1 med feltinstallert rørledning
Høyde24.8 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning400-480 VAC
TastaturlåsingJa
Maks. HP75
Maks. Utgangsforsterkere116
Frekvensområdet0 til 200 Hz
Utgangsspenning400-480 VAC
beskyttelseOverspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjør termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fasefeil, overbrudd
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
Starter dreiemoment110%
Moment ved 1 Hz110%
Bredde12.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeSkjermtypeBreddeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. HPPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Variabel frekvensomformer 1 Hk 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, valgfri fjernmontert LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC112 669 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Variabel frekvensstasjon 2 Hk 400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, valgfri fjernmontert LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC214 250 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 Variabel frekvensdrev 3 Hk 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, valgfri fjernmontert LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC315 662 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Variabel frekvensdrev 4 Hk 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, valgfri fjernmontert LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC416 517 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Variabel frekvensstasjon 5 Hk 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, valgfri fjernmontert LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC518 140 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Variabel frekvensdrev 7.5hk 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, valgfri fjernmontert LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.523 233 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Variable Frequency Drive 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, valgfri fjernmontert LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC1026 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD55N4 Variable Frequency Drive 75 Hk 400-480v
99 399 NOK / enhet