SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC Strømforsyning 12vdc 5a 50/60hz | AG6NZG 36T740

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC strømforsyning 12vdc 5a 50/60hz

Vare: AG6NZG Modell: ABL1REM12050Kryssref: 36T740

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.5 "
Høyde3.9 "
Hold opp tidStørre enn 10 msek @ 100V
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 240VAC, 120 til 370VDC
IP Rating20
MonteringPanel
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
Utgangsforsterkere5
UtgangsstøyMindre enn 200mV
Utgangsspenning12 VDC
Toppforsterkere1.5
Power Rating60W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde5.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504409530

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC strømforsyning 12vdc 5a 50/60hz