Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE ND10S RHODES 626 Heavy Duty Spak Låsesett Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284

SCHLAGE ND10S RHODES 626 Heavy Duty Spak Låsesett Rhodes Passage

På lager
Vare: AC7BJF Modell: ND10S RHODES 626Kryssreferanse: 36Z284
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
6 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse1
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilRhodes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingKeyway TypeStrike Dim.Pris
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Heavy Duty Lever låsesett Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S RHODES 613Oljegummi bronsePassageTastet annerledesC1231-1/8" x 2-3/4"7 463 NOK
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Kraftig spaklåsesett Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RHODES 626AMAntimikrobiell Satin ChromePassageTastet annerledesC1231-5/8" to 2-1/8"6 888 NOK
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Kraftig spaklåsesett Rhodos Personvern | AC7BJN 36Z294 ND40S RHODES 613Oljegummi bronsePrivatlivTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"8 390 NOK
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Kraftig spaklåsesett Rhodos Personvern | AC7BJP 36Z295 ND40S RHODES 626Satin ChromePrivatlivTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"7 195 NOK
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Kraftig spaklåsesett Rhodos Personvern | AC7BJQ 36Z296 ND40S RHODES 626AMSatin ChromePrivatlivTastet annerledesC123-8 114 NOK
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Heavy Duty Spak Låsesett Rhodes Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RHODES 626Satin ChromeInngangMasterIngen kjerne1-1/4" x 4-7/8"7 712 NOK
SCHLAGE ND53PD C123 RHODES 613 Heavy Duty Spak Låsesett Rhodes Entry | AC7BKA 36Z309 ND53PD C123 RHODES 613Oljegummi bronseInngangTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"10 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE ND10S RHODES 626 Heavy Duty Spak Låsesett Rhodes Passage
6 227 NOK / enhet