Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektronisk nøkkelfri lås Proximty Classroom | AH9LCX 40GN46

SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektronisk nøkkelløs lås Proximty Classroom

På lager
Vare: AH9LCX Modell: CO200CY70 PR RHO 626 PDKryssref.: 40GN46
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
17 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
TilgangstypeNærhet
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelser2000
FinishSatin Chrome
FunksjonKlasserom / bod
Klasse1
HåndFelt reversibel
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2-31 / 32 "
Innvendig høyde10 7 / 64 "
Innvendig bredde3 43 / 64 "
Lås foran størrelse1-1/8" x 2-1/4"
Låselengde1 / 2 "
MaterialeMetal
Maks. Brukerkoder2000
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler0
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde3-43 / 64 "
Utenfor høyde9 15 / 32 "
Utenfor bredde3 29 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse1 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6721
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Viktige alternativer for overstyring: Schlage utskiftbar kjerne
    • Maks. Nærhetsområde: Opptil 1.25 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellSakbatteri~~POS=TRUNCDørtykkelseAntall nøklerUtenfor høydeUtenfor breddetypenFunksjonPris
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim Lagerrom Tastatur | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Elektronisk nøkkelløs trimlåsOpptil 2 år m / 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "Avslutt TrimKlasserom eller bod med nøkkeloverstyring12 868 NOK
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100-serien sylindrisk kontortastatur | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektronisk nøkkelløs låsOpptil 2 år m / 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "SylindriskeKontor med nøkkeloverstyring9 002 NOK
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Elektronisk nøkkelløs tastatur CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektronisk nøkkelløs lås1 til 2 år.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klasserom / bod10 269 NOK
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Elektronisk nøkkelløs lås Tastatur Kontor | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektronisk nøkkelløs lås1 til 2 år.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office14 458 NOK
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Elektronisk nøkkelløs lås Nærhetskontor | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektronisk nøkkelløs lås1 til 2 år.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office17 253 NOK
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD Elektronisk nøkkelfri lås Kontor | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektronisk nøkkelløs lås1 til 2 år.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office18 945 NOK
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Elektronisk nøkkelfri lås tastatur CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektronisk nøkkelløs lås1 til 2 år.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klasserom / bod14 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektronisk nøkkelløs lås Proximty Classroom
17 125 NOK / enhet