Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be Series Tastatur Deadbolt Plymouth 605 | AC7BDQ 36Z098

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be Series Tastatur Deadbolt Plymouth 605

På lager
Vare: AC7BDQ Modell: BE365 C-KWY PLYMOUTH 605Kryssreferanse: 36Z098
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
2 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelfri dødbolt
Bakside2-3/8 to 2-3/4"
Dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
FinishPolert messing
FunksjonHjelpemiddel med nøkkeloverstyring
Klasse2
HåndUhåndet
Håndtakstypenone
TastingForskjellig (KD)
Lås foran størrelse1 "x 2-1 / 4"
Låselengde1"
MaterialeMessing / Stål / Sink
Maks. Brukerkoder10,000
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler10
Utenfor dybde2-1 / 2 "
Utenfor høyde5.5 "
Utenfor bredde3"
Strømkildealkalisk batteri
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse5 sek.
typenHeavy Duty
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.47
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be Series Tastatur Deadbolt Plymouth 626 | AC7BDT 36Z101 BE365 C-KWY PLYMOUTH 626Satin Chrome3 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be Series Tastatur Deadbolt Plymouth 605
2 945 NOK / enhet