Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE 13-048 626 Fjærlås Ikke-hånd 2-3/4 tommer | AE7GTR 5YFF7

SCHLAGE 13-048 626 Springlatch Ikke-hånds 2-3/4 Inch

På lager
Vare: AE7GTR Modell: 13-048 626Kryssref: 5YFF7
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpringlatch
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-5/8" to 2-1/8"
Klasse1
HåndRH eller LH
Kastlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301600000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE 13-048 626 Springlatch Ikke-hånds 2-3/4 Inch
884NOK / enhet