Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SARGENT 1561 120VAC EN Magnetisk dørholder Stål 35lb Styrke | AH4VTP 35MN04

SARGENT 1561 120VAC EN Magnetisk dørholder Stål 35lb Styrke

På lager
Vare: AH4VTP Modell: 1561 120VAC ENKryssref: 35MN04
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
8 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk dørholder
FARGESølv
Finishanodisert aluminium
maskinvareInkludert
Magnetisk styrke35 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeVegg / gulv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Holderbasehøyde: 4-5 / 8 "
    • Holderfotbredde: 2-1 / 2 "
    • Holderprojeksjon: 1 "
    • Strike Base høyde: 2-5/8 "
    • Strike Base Width: 2-1/4 "
    • Streikeprojeksjon: 1-5 / 8 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SARGENT 1561 120VAC EN Magnetisk dørholder Stål 35lb Styrke
8 229 NOK / enhet