SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A Skilleblad, radiell mating, 5-15/16 tommers lengde | AG9FHL 19ZE98

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A skilleblad, radiell mating, 5-15/16 tommers lengde

Vare: AG9FHL Modell: QD-NN2G60-25AKryssreferanse: 19ZE98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleblad
Total lengde5 15 / 16 "
StilRadiell mating

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7307
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)15.29
Skipets bredde (cm)3.51

Produktdetaljer:

    • CoroCut QD-blad for avskjæring og sporing i radiell matestil; ideell for svingesentre, skyvehodemaskiner og flerspindelmaskiner
    • En passasje for over- og underkjøling for å kjøle ned skjæresonen og gi bedre sponkontroll, forlenget verktøylevetid og høyere skjærehastighet
    • Klemmemekanisme med rillet sete gir presis innsettingsposisjon, og en hurtignøkkel eliminerer behovet for momentnøkkel
    • Chip breaker geometri for effektiv kontroll av chipstørrelse

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Sandvik Coromant QD-NN CoroCut blader justerbare?

A. Bladene i Sandvik QD-NN-serien tilbyr fullt justerbare skjæredybder og overheng med vedlikeholdt kjølevæske.

Sp. Hva er den maksimale kuttedybden til Sandvik Coromant QD-NN2G60-25A blad?

A. Dette bladet tilbyr en maksimal kuttedybde på 2.36 tommer.

Sp. Hvilket tilbehør er kompatibelt med merkets QD-NN2G60-25A-blad?

A. Dette produktet leveres med en monteringsnøkkel for rask og sikker installasjon av bladet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
SANDVIK COROMANT QD-LL1G33C25A Skilleblad Radial Feed Metrisk | AG9FHC 19ZE90 QD-LL1G33C25A4 5 / 16 "1 144 NOK
SANDVIK COROMANT QD-LL1H40C25A Skilleblad For Sete Størrelse H 70 Bar | AG9FHD 19ZE91 QD-LL1H40C25A4 5 / 16 "3 640 NOK
SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A Skilleblad 5-15/16 tommer lengde Metrisk | AG9FHH 19ZE95 QD-NN2F33-25A5 15 / 16 "-
RFQ
SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A Skilleblad radialmating | AG9FHJ 19ZE96 QD-NN2G36-21A4 5 / 16 "2 566 NOK
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60C25A Skilleblad 5-15 / 16 tommers lengde for setestørrelse G | AG9FHM 19ZE99 QD-NN2G60C25A5 15 / 16 "4 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A skilleblad, radiell mating, 5-15/16 tommers lengde