SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart | AE3GCC 5DCN6

SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart

På lager
Vare: AE3GCC Modell: TA3R362460-09Kryssreferanse: 5DCN6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil lagringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSvart
Caster(2) 5 "Drei og (2) 5" med bremser
Type hjul(2) Sving og (2) Sving med bremser
Hjul Dia.5"
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler20/22
HandleInnfelt
Låsesystem3 Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde24 "
Total høyde66 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet200 lb.
StyrkevurderingIndustriell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.38
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargePris
SANDUSKY LEE TA3R362460-02 Mobilt oppbevaringsskap sveiset trekull | AE3GBZ 5DCN3 TA3R362460-02Kull8 884 NOK
SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Mobilt oppbevaringsskap Welded Dove Gry | AE3GCB 5DCN5 TA3R362460-05Dove Grey-
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R362460-00 Transportskap, 36 x 24 x 60 tommer Størrelse | CM7ZLP TA3R362460-00-11 953 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R362460-07 Mobilt transportoppbevaringsskap, 36 x 24 x 66 tommer, 3 hyller, kitt | CM7ZTX TA3R362460-07--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-09 Mobilt transportoppbevaringsskap, 46 x 24 x 66 tommer, 3 hyller, svart | CM7ZTY TA3R462460-09--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-06 Mobilt transportoppbevaringsskap, 46 x 24 x 66 tommer, 3 hyller, kull | CM7ZTZ TA3R462460-06--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-05 Mobilt transportoppbevaringsskap, 46 x 24 x 66 tommer, 3 hyller, duegrå | CM7ZUA TA3R462460-05--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart
8 884 NOK / enhet