SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Kombinasjonslagerskap 24 Ga. | AD6VXU 4BB85

SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Kombinasjonsoppbevaringsskap 24 Ga.

Vare: AD6VXU Modell: CAC1361872-09Kryssreferanse: 4BB85
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 593 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSvart
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler24
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde18 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet180 lb.
StyrkevurderingIndustriell
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargePris
SANDUSKY LEE CAC1361872-05 Kombinasjonsskap 24 Ga. | AD6VXT 4BB83 CAC1361872-05Dove Grey7 593 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1361872-02 Kombinasjonsoppbevaringsskap 24 Ga. | AE3FUK 5DAX1 CAC1361872-02Kull7 593 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1361872-00 Kombinasjonsskap, 36 x 18 x 72 tommer Størrelse | CM7ZMD CAC1361872-00-9 355 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1362472-00 Kombiskap, 36 x 24 x 72 tommer Størrelse | CM7ZME CAC1362472-00-10 693 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Kombinasjonsoppbevaringsskap 24 Ga.
7 593 NOK / enhet