SALSBURY INDUSTRIES 3716D-07ARP Horizontal Mailbox Private 9 Doors Aluminium Rl 56-3/4 Inch | AG3LPJ 33LW27

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-07ARP Horisontal postkasse Privat 9 dører aluminium Rl 56-3/4 tommer

Vare: AG3LPJ Modell: 3716D-07ARPKryssref: 33LW27

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEAluminum
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde56.75 "
LasterBak
MonteringInnfelt
Netto Vekt145 lb.
Antall dører9
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenPrivat
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)149.23
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEDybdeBreddeHøydeSakMonteringNetto VektPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Horisontal postkasse Privat 3-dørs bronse Rl 34 tommer | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronse17 "16.38 "34 "Horisontal postkasseInnfelt60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs aluminium Rl 37-1/2 tommer | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminum17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs gull Rl 37-1/2 tommer | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Gull17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs sandstein Rl 37-1/2 tommer | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Sandstein17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Horisontal postkasse Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1/2 Tommer | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminum17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Horisontal postkasse Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1/2 Tommer | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminum17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Horisontal postkasse Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 Tommer | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Gull17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-07ARP Horisontal postkasse Privat 9 dører aluminium Rl 56-3/4 tommer