SALSBURY INDUSTRIES 3711D-19AFU Horisontal postkasse Usps 19 dører aluminium Fl 41 tommer | AG3LKM 33LV32

SALSBURY INDUSTRIES 3711D-19AFU Horisontal postkasse Usps 19 dører aluminium Fl 41 tommer

Vare: AG3LKM Modell: 3711D-19AFUKryssref: 33LV32

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEAluminum
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde41 "
LasterFront
MonteringInnfelt
Netto Vekt145 lb.
Antall dører19
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringFARGEDybdeInnleggshøydetypenBreddeHøydeSakPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs aluminium Fl 34 tommer | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUHorisontalAluminum17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Horisontal postkasse Usps 3-dørs aluminium Rl 34 tommer | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUHorisontalAluminum17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs gull Fl 34 tommer | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUHorisontalGull17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs gull Rl 34 tommer | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUHorisontalGull17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Fl 34 tommer | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUHorisontalSandstein17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Rl 34 tommer | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUHorisontalSandstein17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Horisontal postkasse Usps 3 dørs bronse Fl 34 tommer | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUHorisontalBronse17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3711D-19AFU Horisontal postkasse Usps 19 dører aluminium Fl 41 tommer