SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13ARU Horisontal postkasse Usps 13 dører aluminium Rl 30-1/2 tommer | AG3KFG 33LL69

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13ARU Horisontal postkasse Usps 13 dører aluminium Rl 30-1/2 tommer

Vare: AG3KFG Modell: 3708D-13ARUKryssreferanse: 33LL69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEAluminum
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde30.5 "
LasterBak
MonteringInnfelt
Netto Vekt115 lb.
Antall dører13
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.16
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektPris
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11GRU Horisontal postkasse Usps 13 dører Gull Rl 44-1/2 tommer | AG3JZP 33LT53 3712D-11GRUGull44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SFU Horisontal postkasse Usps 13 dører Sandstein Fl 44-1/2 tommer | AG3JZQ 33LT54 3712D-11SFUSandstein44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SRU Horisontal postkasse Usps 13 dører Sandstein Rl 44-1/2 tommer | AG3JZR 33LT55 3712D-11SRUSandstein44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11ZFU Horisontal postkasse Usps 13 dører bronse Fl 44-1/2 tommer | AG3JZT 33LT56 3712D-11ZFUBronse44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13AFU Horisontal postkasse Usps 13 dører aluminium Fl 30-1/2 tommer | AG3KFE 33LL67 3708D-13AFUAluminum30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13GFU Horisontal postkasse Usps 13 dører Gull Fl 30-1/2 tommer | AG3KFH 33LL70 3708D-13GFUGull30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13GRU Horisontal postkasse Usps 13 dører Gull Rl 30-1/2 tommer | AG3KFK 33LL72 3708D-13GRUGull30.5 "115 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13ARU Horisontal postkasse Usps 13 dører aluminium Rl 30-1/2 tommer