SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02SRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Rl 23-1/2 tommer | AG3HTP 33LA18

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02SRU Horisontal postkasse Usps 3 dørs sandstein Rl 23-1/2 tommer

Vare: AG3HTP Modell: 3706D-02SRUKryssreferanse: 33LA18

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGESandstein
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde23.5 "
LasterBak
MonteringInnfelt
Netto Vekt80 lb.
Antall dører3
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.29
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03AFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs aluminium Fl 20 tommer | AG3HAH 33KV82 3705S-03AFUAluminum20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ARU Horisontal postkasse Usps 3-dørs aluminium Rl 20 tommer | AG3HAK 33KV84 3705S-03ARUAluminum20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GFU Horisontal postkasse Usps 3 dørs gull Fl 20 tommer | AG3HAL 33KV85 3705S-03GFUGull20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs gull Rl 20 tommer | AG3HAN 33KV87 3705S-03GRUGull20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Fl 20 tommer | AG3HAP 33KV88 3705S-03SFUSandstein20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Rl 20 tommer | AG3HAR 33KV90 3705S-03SRUSandstein20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ZFU Horisontal postkasse Usps 3 dørs bronse Fl 20 tommer | AG3HAT 33KV91 3705S-03ZFUBronse20 "40 lb.16.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02SRU Horisontal postkasse Usps 3 dørs sandstein Rl 23-1/2 tommer