SIKKERHETSHASTIGHET SR5U-A Acm Tilpasset 8 tommers diameter 120v | AG2CCJ 31FT75

SAFETY SPEED SR5U-A Acm-tilbehør 8 tommers diameter 120v

Vare: AG2CCJ Modell: SR5U-AKryssreferanse: 31FT75
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

120 878 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakACM Tilpasset
Forsterker @ 120V13
Blad Dia.8"
Skjæringstykkelse1-3 / 4 "
Total høyde87 "
Total lengde120 "
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 297
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)314.96
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8465920074

Produktdetaljer:

    • Bladbeskyttelse (Ja)
    • Klippnøyaktighet (1/64 ")
    • Klippehøyde (62 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFETY SPEED SR5U-A Acm-tilbehør 8 tommers diameter 120v
120 878 NOK / enhet