SIKKERHETSHASTIGHET SR5A Panelsag 62 tommers skjærehøyde 13.0 A | AC7VGB 38W401

SAFETY SPEED SR5A panelsag 62 tommers kuttehøyde 13.0 A

Vare: AC7VGB Modell: SR5AKryssreferanse: 38W401
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

106 510 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelsag
Forsterker @ 120V13.0
Blad Dia.8"
Skjæringstykkelse1-3 / 4 "
Ingen belastning RPM5800
Total høyde92 "
Total lengde124 "
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)314.96
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8465910058
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladbeskyttelse (avtakbar)
    • Kuttnøyaktighet (+/- 0.0156 ")
    • Klippehøyde (62 ")

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSpenningPris
SIKKERHETSHASTIGHET H4 Panelsag 8 Tommer 5800 Rpm Kutt H 50 Tommer | AC6JTG 34C050 H415.0580070 "120 "12047 442 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET H5 Panelsag 8 Tommer 5800 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTH 34C051 H515.0580090 "120 "12048 939 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET H6 Panelsag 8 Tommer 5800 Rpm Kutt H 74 Tommer | AC6JTJ 34C052 H615.0580095 "120 "12054 195 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 6400 Panelsag 8 Tommer 4300 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTK 34C053 640013.0430090 "120 "12076 080 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 6800 Panelsag 8 Tommer 4300 Rpm Kutt H 74 Tommer | AC6JTL 34C054 680013.0430098 "124 "12086 232 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 7400M Panelsag 8 Tommer 3450 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTM 34C055 7400M7.6 ved 230 V.345098 "124 "220197 240 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 7400 Panelsag 8 Tommer 3450 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTN 34C056 740011.0 ved 220 V.345098 "124 "220196 953 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFETY SPEED SR5A panelsag 62 tommers kuttehøyde 13.0 A
106 510 NOK / enhet