Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUKO 101008F Rør- og arkbor, 2 hullstørrelser, 13/64 tommer til 1 7/32 tommer, TiAlN-finish | CT9FRY 783YN2

RUKO 101008F Rør- og arkbor, 2 hullstørrelser, 13/64 tommer til 1 7/32 tommer, TiAlN-finish

På lager
Vare: CT9FRY Modell: 101008FKryssreferanse: 783YN2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RUKO 101004T Trinnbor, 2 hullstørrelser, 15/16 tommer til 1 9/16 tommer, TiN-finish, høyhastighetsstål | CT9FRQ 783YH2 101004TBore2 221 NOK
RUKO 101362 Kjernebor, 11 hullstørrelser, 20 mm til 30 mm, lys finish, høyhastighetsstål | CT9FRR 783YM3 101362Trinnbor1 425 NOK
RUKO 101363 Kjernebor, 11 hullstørrelser, 30 mm til 40 mm, lys finish, høyhastighetsstål | CT9FRT 783YM4 101363Trinnbor1 952 NOK
RUKO 101361 Kjernebor, 9 hullstørrelser, 12 mm til 20 mm, lys finish, høyhastighetsstål | CT9FRU 783YM1 101361Trinnbor1 618 NOK
RUKO 101361T Kjernebor, 9 hullstørrelser, 12 mm til 20 mm, tinnfinish, rett med tre flate skaft | CT9FRV 783YM2 101361TTrinnbor1 273 NOK
RUKO 101702T Trinnbor, tinn, størrelse 2, 1/8 -1/2 tomme, 13 hullstørrelser, 1/8 tomme til 1/2 tomme | CT9FRW 130L04 101702TTrinnbor967NOK
RUKO 101003 Rør- og arkbor, 2 hullstørrelser, 5/8 tommer til 1 3/16 tommer, Bright ubestrøket overflate | CT9FRX 783YG7 101003Trinnbor544NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUKO 101008F Rør- og arkbor, 2 hullstørrelser, 13/64 tommer til 1 7/32 tommer, TiAlN-finish
3 828 NOK / enhet