RUD KJEDE 7999045 Heisering 180 Pivot 28 600 Lb. Lastekapasitet | AA7JVE 16A746

RUD CHAIN 7999045 Heisring 180 Pivot 28 600 Lb. Vektgrense

På lager
Vare: AA7JVE Modell: 7999045Kryssreferanse: 16A746

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Kausjon Dia.1"
Dimensjon B4-13 / 32 "
Dimensjon C2-9 / 16 "
Dimensjon E9-7 / 32 "
Dimensjon F2-11 / 16 "
Installasjonsmoment406 fot.lb.
MonteringsstilBolt-på
Pivot180 Degrees
Svingbar vinkel360 Degrees
TrådstørrelseM48 x 5
Arbeidsbelastningsgrense28,600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.435
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7103720 Heisering 180 Pivot 660 Lb.lastekapasitet | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 kg2 203 NOK
RUD KJEDE 7103715 Heisering 180 Pivot 990 Lb.lastekapasitet | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 lb.2 321 NOK
RUD KJEDE 7100180 Heisering 180 Pivot 3120 Lb.lastekapasitet | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb.2 389 NOK
RUD KJEDE 7100430 Heisering 180 Pivot 2860 Lb.lastekapasitet | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb.2 548 NOK
RUD KJEDE 7100800 Heisering 180 Pivot 4400 Lb.lastekapasitet | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb.3 963 NOK
RUD KJEDE 7100640 Heisering 180 Pivot 7700 Lb.lastekapasitet | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb.5 452 NOK
RUD KJEDE 7100650 Heisering 180 Pivot 11000 Lb. Lastekapasitet | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb.6 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7999045 Heisring 180 Pivot 28 600 Lb. Vektgrense
15 835 NOK / enhet