Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID GRFG6111L3GRAY Hjul med innsats | CT9EYH 33PW98

RUBBERMAID GRFG6111L3GRAY Hjul med innsats

På lager
Vare: CT9EYH Modell: GRFG6111L3GRAYKryssreferanse: 33PW98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RUBBERMAID FG2890L2WHT Pint Insert | CT9FDZ 33PT89 FG2890L2WHT348NOK
RUBBERMAID FG2891L2WHT Quart-innsatser | CT9FEA 33PT90 FG2891L2WHT267NOK
RUBBERMAID 26611100 Plastinnsats, For 26611100 | CT9FGR 33PZ71 2661110018NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID GRFG6111L3GRAY Hjul med innsats
398NOK / enhet